Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heisse Tasse Tomate Mozarella, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/era53780_a01.jpg
images/web_details/era53780_a01.jpg
images/web_details/era53780_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ERA53780GRATIS
Hersteller:
     GB Foods
Herst.-Nr.:
     53780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tomate Mozarella
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die urscprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Heisse Tasse Tomaten-Mozzarella-Suppe
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Ballaststoffe (g/100g):
0,7
Energie (kcal/100g):
51
Energie (kJ/100g):
214
Eiweiß (Protein) (g/100g):
1,1
Fett (g/100g):
1,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,8
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
7,9
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
3,7
Salz (g/100g):
0,83
Nettofüllmenge:
450 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Continental Foods Germany GmbH, Postfach: 12 11 62, D-23532 Lübeck
Verzeichnis der Zutaten:
34% Gemüse (31% Tomatenpulver und -stücke, Zwiebeln, SELLERIE), Kartoffelstärke, Zucker, 8,5% Croutons (WEIZENMEHL, ungehärtetes Palmöl, Salz, Hefe, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt), Glukosesirup, Palmöl, Hefeextrakt (enthält GERSTE), Jodsalz, Aroma (enthält GERSTE), 1% MOZZARELLA, Knoblauch, SELLERIE, MOLKENPULVER, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe und Salz), KÄSE, Emulgator: E472e, Stabilisator: Dikaliumphosphat. Kann Spuren von Soja enthalten.
Anreißer (Online):
Heisse Tasse Tomate Mozarella
Aufzählung (Online):
einfach und schnell zubereitet Beutelinhalt in eine Tasse geben 150 ml heisses Wasser zugeben kräftig umrühren 2 Minuten ziehen lassen Guten Appetit
Kurzbeschreibung (Online):
Heisse Tasse Tomate Mozarella, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten
Langbeschreibung (Online):
Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.450
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Fertiggericht, Fertigessen, Fertignahrun, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Mahlzeit, Speisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 0,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.