Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Tasse BISTRO, Porzellan, weiß, glatt, 6er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/esm433255_a1.jpg
images/web_details/esm433255_a1.jpg
images/web_details/esm433255_a2.jpg
images/web_details/esm433213_a2.jpg
images/web_details/esm433255_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ESM433255
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-255
EAN/GTIN:
     4007796036684
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Kaffee-Tasse inkl. Untertasse aus weißem Porzellan mit rundem Henkel. Im schlichten, ansprechenden Design.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(Ø x H) 14 x 6,5 cm
Ausführung:
6-tlg. Kaffeetassenset - 0,20 l
Anreißer (Online):
Kaffee-Tasse BISTRO, Porzellan, weiß, 6er Set
Aufzählung (Online):
Porzellan Volumen: 0,2 Liter Höhe: 6,5 cm spülmaschinengeeignet mikrowellengeeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Kaffee-Tasse BISTRO, Porzellan, weiß, glatt, 6er Set
Langbeschreibung (Online):
Kaffee-Tasse inkl. Untertasse aus weißem Porzellan mit rundem Henkel. Im schlichten, ansprechenden Design.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Garnitur, Kaffee-Gedeck, Kaffee-Geschirr, Kaffee-Service, Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cappuccino-Untertasse, Kaffee-Untere, Kaffee-Untertasse, Kaffeeuntere, Kaffeeuntertasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, Unter-Tasse, Untertasse, kaffee obere, Cappuccinotassen, Geschirr, Kaffeetassen, Cappuccino-Tassen, Cappuccinobecher, Cappuccino-Becher, Kaffee-Tassen, Kaffeebecher, Kaffee-Becher, Bistrotassen, Bistrobecher, Bistro-Tassen, Bistro-Becher, Kaffeepot, Kaffee-Pot
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 24,13*
€ 32,37*
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 32,90*
2 Tage
67
€ 5,95*
ab € 25,53*
€ 32,92*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 26,36*
€ 33,57*
€ 5,50*
ab € 26,06*
€ 34,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
1 Paket enthält 6 Sätze (ab € 4,02167* pro Satz)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esmeyer
199-974
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.