Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Kreacover, DIN A4 Überbreite, 2 Außentaschen, 2 Innentasch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/exc54940e_a1.jpg
images/web_details/exc54940e_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EXC54940E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54940E
EAN/GTIN:
     3130630549406
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Kreacover® Präsentationsringbücher - die hochwertige Lösung für personalisierte Präsentationen. Mit Klarsichttaschen außen auf der Vorder- und der Rückseite sowie zwei weitere Taschen innen, zur Aufbewahrung loser Blätter. Mit D-Ringmechanik. Format: DIN A4 Überbreite. Farbe: weiß. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4 Überbreite
Abmessungen:
320 x 273 mm
Ausführung:
2 Ringe Ø: 16 mm, Rücken 38 mm
Fassungsvermögen:
bis zu 140 Blatt
Anreißer (Online):
Präsentationsringbuch, mit Tasche, 2 Ringe, 16 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Präsentationsringbuch Kreacover, DIN A4 Überbreite, 2 Außentaschen, 2 Innentaschen, 2-D-Ring-Mechanik Ø 16 mm, Rückenbreite 38 mm, Fassungsvermögen 140 Blatt, weiß
Langbeschreibung (Online):
Kreacover® Präsentationsringbücher - die hochwertige Lösung für personalisierte Präsentationen. Mit Klarsichttaschen außen auf der Vorder- und der Rückseite sowie zwei weitere Taschen innen, zur Aufbewahrung loser Blätter. Mit D-Ringmechanik. Format: DIN A4 Überbreite. Farbe: weiß. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,90*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,713*
€ 5,203*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.