Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A3 quer
>
Artikel
Ordner, DIN A3 quer, Hartpappe, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, ohne Kante
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Falken
ESG Score
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-FAL11285970
Hersteller:
Falken
Herst.-Nr.:
11285970
EAN/GTIN:
4014481085308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A3, quer
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 480 x 80 mm
Ausführung:
DIN A3, quer
Fassungsvermögen:
ca. 500 Blatt (80g/qm
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A3 quer, Hartpappe, 80 mm, breit, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A3 quer, Hartpappe, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, schwarz
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Aktenordner A3 quer
,
Standardordner A3 quer
,
akten-ordner a3 quer
,
akten ordner
,
akten-ordner falken
,
Ordner
,
Hebelordner
,
Hebel-Ordner
,
Pappordner
,
Papp-Ordner
,
Stehordner
,
Schitzordner
,
Schlitz-Ordner
,
Standardordner
,
Standard-Ordner
,
Hartpappordner
,
Hartpapp-Ordner
,
Hartpappenordner
,
Hartpappen-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hartpappe-Ordner
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 3,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 3,96*
Lager 1682
1 Tag
246
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 3,99*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 4,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen