| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP1020013169 Herst.-Nr.: P-10200-13169 EAN/GTIN: 4027521523678 |
| | |
|
| | |
| Abschließbarer Erste-Hilfe-Schrank aus lackiertem Metall. Für Betriebe und Baustellen gemäß ASR. Schrank mit Erste-Hilfe-Füllsortiment nach DIN 13169. Dieser Erste-Hilfe-Schrank darf auf keiner Baustelle fehlen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 690 x 376 x 226 mm | Ausführung: | nach DIN 13169 für Betriebe und Baustellen gemäß ASR | Gewicht: | 3,38 kg | Außenmaße: | 376 x 226 x 690 mm (B x T x H) | Anreißer (Online): | Erste-Hilfe-Schrank, weiß lackiertes Metall, nach DIN 13169 | Aufzählung (Online): | Schrank mit Erste-Hilfe-Füllsortiment nach DIN 13169 1 Ablagen im Innenraum inkl. 2 Schlüsseln inkl. Montagematerial | Kurzbeschreibung (Online): | Erste-Hilfe-Schrank, weiß lackiertes Metall, abschließbar, nach DIN 13169 für Betriebe und Baustellen gemäß ASR, 1 Ablage | Langbeschreibung (Online): | Abschließbarer Erste-Hilfe-Schrank aus lackiertem Metall. Für Betriebe und Baustellen gemäß ASR. Schrank mit Erste-Hilfe-Füllsortiment nach DIN 13169. Dieser Erste-Hilfe-Schrank darf auf keiner Baustelle fehlen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallschrank, Notfallschränke, Notfall-Schrank, Notfall-Schränke, Verbandschränke, Verbandsschränke, Apothekenschrank, Apothekenschränke, Apotheken-Schrank, Apotheken-Schränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Medizin-Schrank, Medizin-Schränke, Verbandmittelschrank, Verbandmittelschränke, Verbandmittel-Schrank, Verbandmittel-Schränke, Sanitätsschränke, Sanitäts-Schrank, Sanitäts-Schränke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,94* | € 97,77* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,44* | € 101,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|