Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Reißverschlusshülle
>
Artikel
Reißverschlussbeutel, DIN A5, PVC, Textilreißverschluss gelb, Beutel farblos, (H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-FOD4040460
Hersteller:
FolderSys
Herst.-Nr.:
40404-60
EAN/GTIN:
4250037413632
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos/gelb
Format:
A5/200x254mm
Ausführung:
mit Metall-Reißverschluss
Anreißer (Online):
Reißverschlussbeutel, DIN A5, PVC, farbiger Textilreißverschluss, farblos/gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Reißverschlussbeutel, DIN A5, PVC, Textilreißverschluss gelb, Beutel farblos, (H x B) 200 x 254 mm
Langbeschreibung (Online):
Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Reißverschlusshülle
,
Kleinkrambeutel
,
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
Fenster-Mappe
,
Fenstermappe
,
Sicht-Mappe
,
Sichtmappe
,
gleitverschlusstasche a5 foldersys
,
gleitverschluss-tasche a5
,
gleitverschluss tasche
,
Dokumentenhüllen
,
Dokumenten-Hüllen
,
Dokumententaschen
,
Dokumenten-Taschen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumenten-Mappen
,
Sammeltaschen
,
Sammelhüllen
,
Sammelmappen
,
Kleinkram-Beutel
,
Reißverschlusstaschen
,
Reißverschluss-Taschen
,
Reißverschluss-Beutel
,
Sichttaschen
,
Sichtbeutel
,
Sicht-Taschen
,
Sammelumschlag
,
Gleitverschluss-Beutel
,
Gleitverschlussbeutel
,
Gleitverschlusstaschen
,
Gleitverschluss-Taschen
,
Gleitverschlusshüllen
,
Gleitverschluss-Hüllen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,83*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 1,85*
Lager 52NSZ
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,99*
Lager 3636
1 Tag
90
10
€ 4,95*
ab € 1,009*
€ 2,435*
Lager 1039
9 Tage
80
1
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sichttasche mit Klettverschluss, für Papierformat A4 quer, Öffnung lange Seite
FolderSys
40101-04
ab € 0,421*
Ähnlich
Vielzweck-Beutel mit Reißverschluss, für Papierformat A4, Lochung (Euro/Universal/Standard..)
FolderSys
40402-40
ab € 0,945*
Ähnlich
Vielzweck-Beutel mit Reißverschluss, für Papierformat A6, Lochung (Euro/Universal/Standard..)
FolderSys
40406-69
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen