Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A5 PVC gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A5 PVC gelb
Reißverschlusstasche A5 PVC gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4040460
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40404-60
EAN/GTIN:
     4250037413632
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
  • Kleinkram-Beutel
  • mit Handschlaufe
  • mit Metall-Reissverschluss
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
254 mm
Bruttogewicht:
0.0266 kg
Farbe:
transparent/gelb
Farbname:
transparent/gelb
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Höhe:
200 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, gleitverschlusstasche a5, kleinkrambeutel, kleinkrambeutel foldersys, 40404, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,56*
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,88*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,99*
2 Tage
140
10
€ 4,95*
ab € 0,999*
€ 2,435*
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40406-69
ab € 0,57*
Ähnlich
FolderSys
40402-40
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.