Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlussbeutel Non Woven, DIN A5, PP-Folie, opak schwarz, (H x B) 190 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4052130_a01.jpg
images/web_details/fod4052130_a01.jpg
images/web_details/fod4052130_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4052130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40521-30
EAN/GTIN:
     4250037432053
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschluss-Beutel Non-Woven-Bag mit grauem Textil-Reißverschluss. Aus stabilem und leichtem Non Woven (PP) Stoff in schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
opak schwarz
Format:
für DIN A5
Abmessungen:
190 x 255 mm
Anreißer (Online):
Reißverschlussbeutel Non Woven, DIN A5, PP-Folie, opak schwarz
Aufzählung (Online):
vielseitiger Begleiter für Freizeit, Sport und Arbeit hält auch bei stärkster Beanspruchung stand das Material ist langlebig und reißfest, abwaschbar und wasserabweisend zu 100 % recycelbar Stärke 120g/qm Beutel à 10 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Reißverschlussbeutel Non Woven, DIN A5, PP-Folie, opak schwarz, (H x B) 190 x 255 mm
Langbeschreibung (Online):
Reißverschluss-Beutel Non-Woven-Bag mit grauem Textil-Reißverschluss. Aus stabilem und leichtem Non Woven (PP) Stoff in schwarz.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, foldersys banktasche, banktasche, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 0,927*
€ 1,471*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,50*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,75*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.