| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD7001830 Herst.-Nr.: 70018-30 EAN/GTIN: 4250037416015 |
| |
|
| | |
| Fächer-Aktentasche DIN A4, 24 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern, geprägte Folienoberfläche, stabiler Umschlag, Clip-Verschluss, Bordierband, ergonomischer Tragegriff. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 24 Fächer | Anreißer (Online): | Fächertasche, für DIN A4, 24 Fächer, PP, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Fächertasche, für DIN A4, 24 Fächer, PP, mit Klarsichttabs, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Fächer-Aktentasche DIN A4, 24 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern, geprägte Folienoberfläche, stabiler Umschlag, Clip-Verschluss, Bordierband, ergonomischer Tragegriff. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,32* | € 12,61* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,30* | € 13,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,33* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,26* | € 21,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|