Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächertasche A4 PP 24 Fächer mit Griff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächertasche A4 PP 24 Fächer mit Griff schwarz
Fächertasche A4 PP 24 Fächer mit Griff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7001830
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70018-30
EAN/GTIN:
     4250037416015
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Fächer-Aktentasche A4
  • 24 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • geprägte Folienoberfläche
  • stabiler Umschlag
  • Clip-Verschluss
  • Bordierband
  • ergonomischer Tragegriff
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Besonderheiten:
mit Griff
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.732 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
250 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Fächertasche
Stärke:
65 mm
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe a4, faltmappe, ordnungsmappe kunststoff, 70018, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
29
€ 5,87*
ab € 8,26*
€ 12,59*
€ 6,95*
ab € 8,12*
€ 12,66*
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 17,28*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 21,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.