Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher Landhaus, 100% Baumwolle, waschbar, Teekannendesign, 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm300003_a01.jpg
images/web_details/frm300003_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM300003
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     300003
EAN/GTIN:
     4015544300031
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Dieses Handtuch der Marke Hygoclean besteht aus 100% Baumwolle. Es ist sehr saugstark und trocknet schnell ab. Das Geschirrtuch ist waschbar bis 60°C. Verwendet wird es zur Trocknung des Geschirrs. Es besitzt ein Teekannen-Design und ist immer als 3er Pack verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L) 50 x 70 cm
Ausführung:
Teekannendesign
Anreißer (Online):
Geschirrtücher Landhaus, Baumwolle, waschbar, Teekannendesign
Aufzählung (Online):
100% Baumwolle. sehr saugstark und trocknet schnell ab waschbar bis 60°C zur Trocknung von Geschirrs Teekannen-Design im 3er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Geschirrtücher Landhaus, 100% Baumwolle, waschbar, Teekannendesign, 3 Stück
Langbeschreibung (Online):
Dieses Handtuch der Marke Hygoclean besteht aus 100% Baumwolle. Es ist sehr saugstark und trocknet schnell ab. Das Geschirrtuch ist waschbar bis 60°C. Verwendet wird es zur Trocknung des Geschirrs. Es besitzt ein Teekannen-Design und ist immer als 3er Pack verpackt.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Geschirr-Handtuch, Geschirr-Tuch, Geschirrhandtuch, Geschirrtuch, Tee-Kanne, Teekanne, geschirrtuch baumwolle weiß, geschirr handtuch, geschirr-handtuch weiss, Geschirrtücher, Abtrockentuch, Abtrockentücher, Geschirrhandtücher, Poliertuch, Poliertücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 2,96*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,30*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 5,42*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,74*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
300004
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.