Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten Eleganza, 40 x 40 cm, 1-lagig, schwarz, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm30703_a01.jpg
images/web_details/frm30703_a01.jpg
images/web_details/frm3070x_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM30703
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     30703
EAN/GTIN:
     4064481006964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oster-Cocktailservietten
Oster-Motivservietten
Osterservietten
Papierserviette
Die Servietten Eleganza im 1/4 Falz aus Airlaid der Marke Hygrostar fühlen sich wie Stoffservietten an. Sie sind besonders hochwertig, hautfreundlich und weich. Airlaid basiert auf Zellulose und ist dank seiner Saugkraft in der Lage, Flüssigkeiten sehr gut aufzunehmen. Die Servietten Eleganza sind aus FSC-zertifizierter Zellulose hergestellt und daher nachhaltig produziert. Sie sind ideal als wertige Tischdeko für mehrgängige Menüs bei Brunch, Lunch oder Dinner. Egal ob Weihnachten, Ostern, Taufe oder Konfirmation: Die Servietten sind dank der großen Auswahl an Farben für viele Gelegenheiten einsetzbar. Kaufen Sie zum Beispiel die schwarzen Servietten hier im Shop für eine besonders moderne, stilvolle Optik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(B x L) 40 x 40 cm
Ausführung:
1-lagig
Anreißer (Online):
Servietten Eleganza, 40 x 40 cm, 1-lagig, schwarz
Aufzählung (Online):
hochwertig und saugfähig wie Stoffservietten 1-lagiges Airlaid, weich und saugfähig FSC®-zertifiziert strapazierfähig und stabil, textile Qualität gut zu falten, farbecht hergestellt in Deutschland Format 40 x 40 cm, 1/4-Falz viele Farben erhältlich - auch schwarze Servietten Einsatzbereich: ideal für mehrgängige Menüs bei Brunch, Lunch oder Dinner, geeignet für viele Gelegenheiten
Kurzbeschreibung (Online):
Servietten Eleganza, 40 x 40 cm, 1-lagig, schwarz, 50 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Servietten Eleganza im 1/4 Falz aus Airlaid der Marke Hygrostar fühlen sich wie Stoffservietten an. Sie sind besonders hochwertig, hautfreundlich und weich. Airlaid basiert auf Zellulose und ist dank seiner Saugkraft in der Lage, Flüssigkeiten sehr gut aufzunehmen. Die Servietten Eleganza sind aus FSC-zertifizierter Zellulose hergestellt und daher nachhaltig produziert. Sie sind ideal als wertige Tischdeko für mehrgängige Menüs bei Brunch, Lunch oder Dinner. Egal ob Weihnachten, Ostern, Taufe oder Konfirmation: Die Servietten sind dank der großen Auswahl an Farben für viele Gelegenheiten einsetzbar. Kaufen Sie zum Beispiel die schwarzen Servietten hier im Shop für eine besonders moderne, stilvolle Optik.
Ursprungsland:
LK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,19*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,79*
€ 14,39*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.