Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Vollmilch 3,5% Fett, 1 Liter Tetra Pak mit Schraubverschluss


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/frs103267_a01.jpg
images/web_details/frs103267_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRS103267
Hersteller:
     frischli Milchwerke
Herst.-Nr.:
     1124
EAN/GTIN:
     4045500511249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
h-milch
H-Vollmilch, 3,5 % Fettanteil. Lange haltbar durch schonende, präzise Erhitzung. Für höchsten geschmacklichen Anspruch, ob pur, ob zum Kaffee, als Shake oder für Cerealien. Ideal für die bewusste, natürliche Ernährung.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
04012091
GTIN:
4045500511249
Herstellerartikelnummer:
1124
Hersteller-Name:
frischli Milchwerke
Lieferantenname:
frischli Milchwerke GmbH
Marke:
frischli
Artikelbezeichnung:
Milch
Herstellerproduktbeschreibung:
Gesunder Genuss mit wertvollem Calcium und Eiweiß! Ideal für die bewusste, natürliche Ernährung. Ob pur, ob zum Kaffee, als Shake oder für Cerealien – die Vollmilch erfüllt höchste geschmackliche Ansprüche. Unsere reine Vollmilch ist frei von Zusatzstoffen und lange haltbar durch schonende, präzise Erhitzung.
Ausführung:
3,5 % Fett
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
k.A.
Bezeichnung des Lebensmittels:
frischli Haltbare Vollmilch 1 l, ultrahocherhitzt
Energie (kcal/100g):
64
Energie (kJ/100g):
266
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,3
Fett (g/100g):
3,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
2,3
davon ungesättigte Fettsäuren (g/100g):
0
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4,7
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4,7
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
1000 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
frischli Milchwerke GmbH, Bahndamm 4, 31547 Rehburg-Loccum
Verzeichnis der Zutaten:
Milcherzeugnis
Anreißer (Online):
H-Vollmilch 3,5% Fett, mit Schraubverschluss
Aufzählung (Online):
mit Schraubverschluss ohne jegliche Zusatzstoffe gesunder Genuss mit wertvollem Calcium und Eiweiß Ultrahocherhitzt, Homogenisiert
Kurzbeschreibung (Online):
H-Vollmilch 3,5% Fett, 1 Liter Tetra Pak mit Schraubverschluss
Langbeschreibung (Online):
H-Vollmilch, 3,5 % Fettanteil. Lange haltbar durch schonende, präzise Erhitzung. Für höchsten geschmacklichen Anspruch, ob pur, ob zum Kaffee, als Shake oder für Cerealien. Ideal für die bewusste, natürliche Ernährung.
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
12.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Trinkmilch, Kaffeesahne, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 1,36917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,14*
€ 25,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,96*
€ 25,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,62*
€ 24,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,54*
€ 21,98
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,41*
€ 21,84
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,43*
€ 17,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.