Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Fettarme Milch 1,5% Fett, 12 x 1 Liter Tetra Pak, mit Schraubverschluss


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/frs1125_a01.jpg
images/web_details/frs1125_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRS1125
Hersteller:
     frischli Milchwerke
Herst.-Nr.:
     1125
EAN/GTIN:
     4045500011152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
h-milch
Der gesunde Genuss mit vollem Einweißgehalt und weniger Kalorien - perfekt für eine bewusste Ernährung. Fettarme H-Milch mit 1,5 % Fettanteil. Lange haltbar durch schonende, präzise Erhitzung. Für höchsten geschmacklichen Anspruch, ob pur, ob zum Kaffee, als Shake oder für Cerealien.
Weitere Informationen:
GPSR Hersteller E-Mail:
info@frischli.de
GPSR Hersteller Name:
frischli Milchwerke GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Rehburg-Loccum
GPSR Hersteller PLZ:
31547
GPSR Hersteller Straße:
Bahndamm 4
GPSR Hersteller Telefon:
+49 5037 301-0
GPSR Hersteller Website:
https://www.frischli.de/
Allergene:
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Ungekühlt optimal lagerbar
Bezeichnung des Lebensmittels:
Haltbare Milch mit 1,5 % Fett
Energie (kcal/100g):
46
Energie (kJ/100g):
195
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,4
Fett (g/100g):
1,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4,8
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4,8
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
12 x 1 ltr.
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Zentrale frischli Milchwerke GmbH Bahndamm 4 D-31547 Rehburg-Loccum Tel: 0049 / (0)5037 / 301-0
Verzeichnis der Zutaten:
Haltbare fettarme Milch
Anreißer (Online):
H-Fettarme Milch 1,5% Fett, mit Schraubverschluss
Aufzählung (Online):
Tetrapack mit Schraubverschluss gesunder Genuss mit wertvollem Calcium und Eiweiß ohne jegliche Zusatzstoffe Ultrahocherhitzt, Homogenisiert
Kurzbeschreibung (Online):
H-Fettarme Milch 1,5% Fett, 12 x 1 Liter Tetra Pak, mit Schraubverschluss
Langbeschreibung (Online):
Der gesunde Genuss mit vollem Einweißgehalt und weniger Kalorien - perfekt für eine bewusste Ernährung. Fettarme H-Milch mit 1,5 % Fettanteil. Lange haltbar durch schonende, präzise Erhitzung. Für höchsten geschmacklichen Anspruch, ob pur, ob zum Kaffee, als Shake oder für Cerealien.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
12.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Trinkmilch, Kaffeesahne, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Karton
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 21,10*
8 Tage
100000
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 15,70*
€ 21,58*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,10*
€ 22,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,97*
€ 22,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,82*
€ 21,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,92*
€ 19,17
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,78*
€ 19,02
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,45*
€ 15,46
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 1,20417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.