Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kalender
>
Tischkalender
>
Querkalender
>
Artikel
Querkalender, 1 Woche/1 Seite, 29,7 x 10,5 cm, 64 Seiten, von 8 - 18 Uhr, So. 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-GLK5071921205
Hersteller:
Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
5071921205
EAN/GTIN:
4061947130942
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Glocken Querkalender
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Abmessungen:
105 x 297 mm
Ausführung:
2025*
Anreißer (Online):
Querkalender, 1 Seite = 1 Woche, schwarz/rot
Aufzählung (Online):
Blattgröße: 29,7 x 10,5 cm Karton-Umschlag mit Wire-O-Bindung Stundeneinteilung von 8 - 18 Uhr So. 8 - 12 Uhr Druck: schwarz/rot 64 Seiten Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr 1 Seite Adressen 5 Seiten Wissenswertes Ferientermine D
Kurzbeschreibung (Online):
Querkalender, 1 Woche/1 Seite, 29,7 x 10,5 cm, 64 Seiten, von 8 - 18 Uhr, So. 8 - 12 Uhr, Wire-O-Bindung, Ferientermine: DE, schwarz/rot
Langbeschreibung (Online):
Glocken Querkalender
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Tischquerkalender
,
Schreibtischkalender
,
Tischkalender
,
Tischplaner
,
querkalender 29,7x10,5cm 1w/1s
,
querkalender
,
querkalender 1w/1s
,
Spiralkalender
,
Umlegekalender
,
Wochenkalender
,
Tischwochenkalender
,
Tisch-Wochenkalender
,
Querterminbuch
,
Quer-Terminbuch
,
Querterminkalender
,
Quer-Terminkalender
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,88*
Lager 1682
1 Tag
11304
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,13*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,27*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 3,00*
Lager 467
6 Tage
481
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Querkalender 29,7x10cm 1 Woche auf 1 Seite UWS Kalendarium 2025
Glocken
5071941805
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen