Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb JUNIOR, DIN A4/C4, farblos, flache Briefablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han1025tr_a1.jpg
images/web_details/han1025tr_a1.jpg
images/web_details/han1025tr_a2.jpg
images/web_details/han1025_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN1025TR
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1025-23
EAN/GTIN:
     4012473012585
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Hochwertige Briefablage hochglänzend und in eleganter, flacher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt mit leicht angeschrägter Vorderfront.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Abmessungen:
(H x B x T) 38 x 255 x 348 mm
Anreißer (Online):
Briefablage JUNIOR, transparent-glasklar, stapelbar
Aufzählung (Online):
breiter Greifausschnitt für Format: DIN A4/C4 kompatibel mit allen Standard Briefablagen Maße (B x T x H): 255 x 348 x 38 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) Platz für Beschriftungsclip HAN1021
Kurzbeschreibung (Online):
Briefkorb JUNIOR, DIN A4/C4, farblos, flache Briefablage
Langbeschreibung (Online):
Hochwertige Briefablage hochglänzend und in eleganter, flacher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt mit leicht angeschrägter Vorderfront.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb transparent, ablagekorb, briefkorb han, Briefablagen, Briefkörbe, Briefkörbchen, Ablagekörbe, Ablagekörbchen, Ablagen, Briefablageschalen, Briefablagekasten, Briefablagekästchen, Ablagekasten, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Postkörbchen, Schreibtischablagen, Schreibtischkorb, Schreibtischkasten, Schreibtischkörbchen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,67*
€ 3,01*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 3,07*
2 Tage
78
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,21*
2 Tage
78
1
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,62*
11 Tage
78
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.