Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Beschriftungsfeld
>
Artikel
Schubladenbox CONTUR, DIN A4+, 10 Schubladen, geschlossen, weiß/weiß, (H x B x T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-HAN151012
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
1510-12
EAN/GTIN:
4012473151086
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox weiß
Schubladenbox mit 5 bzw. 10 offenen / geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4 / C4. DIN A4-Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Leichtlaufende Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/weiß
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 307 x 382 mm
Ausführung:
10 Schübe, flach, geschlossen
Anreißer (Online):
Schubladenbox CONTUR für DIN B4 10 Schübe geschlossen, weiß
Aufzählung (Online):
5 - 10 Schubladenfächern leichtlaufend Auszugssperre und Griffloch Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm Inkl. Verbindungsmaterial Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenbox CONTUR, DIN A4+, 10 Schubladen, geschlossen, weiß/weiß, (H x B x T) 307 x 300 x 382 mm
Langbeschreibung (Online):
Schubladenbox mit 5 bzw. 10 offenen / geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4 / C4. DIN A4-Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Leichtlaufende Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
beschriftungsfeld han
,
beschriftungsfeld weiß
,
Ablageboxen
,
Briefablageboxen
,
Brief-Ablageboxen
,
Büroboxen
,
Formularboxen
,
Formularablagen
,
Formular-Boxen
,
Formular-Ablageboxen
,
Postboxen
,
Bürosets
,
Büro-Sets
,
Schubladenboxen
,
Systemboxen
,
Schranksets
,
Schrank-Sets
,
Postsets
,
Post-Sets
,
Formularsets
,
Formular-Sets
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,82*
€ 64,66*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 64,66*
Lager 467
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 51,04*
€ 66,96*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 67,02*
Lager 1955
10 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,41*
€ 74,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 10 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
HAN
1510-19
ab € 42,56*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, A4/B4/C4, 5 geschlossene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
HAN
1505-19
ab € 38,60*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 10 geschlossene Schubladen, lichtgrau
HAN
1510-11
ab € 42,00*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 3 geschlossene Schubladen, lichtgrau
HAN
1503-11
ab € 28,92*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 5 geschlossene Schubladen, lichtgrau
HAN
1505-11
ab € 38,64*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 5 offene Schubladen, lichtgrau
HAN
1505-0-11
ab € 38,69*
Ähnlich
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 5 offene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
HAN
1505-0-19
ab € 37,20*
Ähnlich
HAN CONTUR Grau Polystyrol
HAN
1505-191
ab € 38,98*
Ähnlich
HAN CONTUR Grau Polystyrol
HAN
1510-191
ab € 43,24*
Ähnlich
HAN CONTUR Schwarz Polystyrol
HAN
1510-13
ab € 42,41*
Ähnlich
HAN CONTUR Schwarz Polystyrol
HAN
1505-13
ab € 42,61*
Ähnlich
HAN CONTUR 1505-12 Schubladenbox Weiß DIN A4, DIN B4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 5
HAN
1505-12
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen