Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CONTUR Grau Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN CONTUR Grau Polystyrol
HAN CONTUR Grau Polystyrol
HAN CONTUR Grau Polystyrol
HAN CONTUR Grau Polystyrol
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36974712
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1510-191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox 10 schübe geschlossen
kunststoffgehäuse
Schubladenbox CONTUR mit 10 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Etabliertes Design in harmonischer Optik. Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert. Weiteres Zubehör optional erhältlich. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 20 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: dunkelgrau. Farbe der Schubladen: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
307 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
10 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Polystyrol
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,67*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 28,98*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,56*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 42,05*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 44,09*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,65*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 28,93*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,75*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,62*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 37,45*
Ähnlich
HAN
1505-191
ab € 40,05*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 43,92*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 40,68*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 42,04*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.