Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 Röhren und 1 Kleinteile-Schale, pastellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/han17480886_b01.jpg
images/web_details/han17480886_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN17480886
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-886
EAN/GTIN:
     4012473120884
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Die moderne Interpretation des Büroklassikers trifft auf zeitgemäßes Design. Schreibtischköcher mit 5 in Durchmesser und Höhe unterschiedlichen Röhren und einer flachen Schale für Kleinteile. Die große Grundfläche sorgt auch im befüllten Zustand für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellrosa
Abmessungen:
131 x 154 x 137 mm (B x T x H)
Anreißer (Online):
Schreibtischköcher CAMPUS, 5 Röhren, 1 Kleinteile-Schale, pastellrosa
Aufzählung (Online):
glänzende Oberfläche geschwungene Formen Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) Maße (B x T x H): 131 x 154 x 137 mm Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 Röhren und 1 Kleinteile-Schale, pastellrosa
Langbeschreibung (Online):
Die moderne Interpretation des Büroklassikers trifft auf zeitgemäßes Design. Schreibtischköcher mit 5 in Durchmesser und Höhe unterschiedlichen Röhren und einer flachen Schale für Kleinteile. Die große Grundfläche sorgt auch im befüllten Zustand für einen sicheren Stand.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer 6-teilig, Köcher, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,64*
€ 6,19*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 6,23*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 6,30*
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 6,99*
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17480-805
ab € 3,55*
Sonstiges
HAN
17480-815
ab € 3,58*
Sonstiges
HAN
17480-881
ab € 3,22*
Sonstiges
HAN
17480-884
ab € 3,55*
Sonstiges
HAN
17480-887
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.