Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung 15-32"starr BL Fixed 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hao8412_a01.jpg
images/web_details/hao8412_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAO8412
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8412
EAN/GTIN:
     4250058584120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Wandhalterung BL Fixed 200 ist ein starrer Wandhalter, welcher sich durch seine extrem simple Konstruktion auszeichnet. Dank des zweiteiligen Aufbaus bzw. des Einsteck-Systems und der eingebauten Wasserwaage ist die Installation schnell und präzise (inkl. Aushängesicherung). Flachbildschirme von 15 bis 32“ / 38 – 81 cm können montiert werden. Die universelle VESA-Norm wird dabei von VESA 75 x 75 mm bis maximal VESA 200 x 200 mm unterstützt. Die extra flache Halterung ist schlag- und kratzfest schwarz pulverbeschichtet und nimmt durch den geringen Wandabstand von gerade einmal 19 mm sehr wenig Platz ein. Die maximale Traglast beträgt 30 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
30 kg
Anreißer (Online):
Wandhalterung starr BL Fixed 200
Aufzählung (Online):
eingebauten Wasserwaage für Flachbildschirme von 15 bis 32“ / 38 – 81 cm VESA von 75 x 75 mm bis 200 x 200 mm Halterung ist schlag- und kratzfest pulverbeschichtet Wandabstand 19 mm Traglast 30 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Wandhalterung 15-32"starr BL Fixed 200
Langbeschreibung (Online):
Die Wandhalterung BL Fixed 200 ist ein starrer Wandhalter, welcher sich durch seine extrem simple Konstruktion auszeichnet. Dank des zweiteiligen Aufbaus bzw. des Einsteck-Systems und der eingebauten Wasserwaage ist die Installation schnell und präzise (inkl. Aushängesicherung). Flachbildschirme von 15 bis 32“ / 38 – 81 cm können montiert werden. Die universelle VESA-Norm wird dabei von VESA 75 x 75 mm bis maximal VESA 200 x 200 mm unterstützt. Die extra flache Halterung ist schlag- und kratzfest schwarz pulverbeschichtet und nimmt durch den geringen Wandabstand von gerade einmal 19 mm sehr wenig Platz ein. Die maximale Traglast beträgt 30 kg.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv tragkraft 30 kg, halterung tv, halterung tv hagor, Monitorhalter, Bildschirmhalter, Monitorträger, Bildschirmträger, Flachbildschirmständer, Flachbildschirmhalter, Flachbildschirmträger, Workingstation, Working-Station, Screenhalter, Screenträger, Monitorarm, Bildschirmarm, Flachbildschirmarm, Monitor-Halter, Bildschrim-Halter, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Flachbildschirm-Halter, Flachbildschirm-Träger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,40*
€ 13,49*
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,10*
€ 6,78*
ab € 11,70*
€ 16,51*
3 Tage
34
€ 4,50*
ab € 11,90*
€ 16,83*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,73*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.