Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung 24-32" Small Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hao8600_a01.jpg
images/web_details/hao8600_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAO8600
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8600
EAN/GTIN:
     4250058548603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Deckenhalterung PLD Small Single eignet sich für Einzelbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 24 – 32“ / 61 – 81 cm. Wahlweise können die Bildschirme in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung montiert werden. Die VESA-Standards 100 x 100 bis 200 x 200 mm werden unterstützt. Dank des inkludierten Neigungsmoduls kann die Halterung auch an Decken mit Schrägung verwendet werden, 0 – 90° sind hier möglich. Die VESA-Aufnahme lässt sich stufenlos -5 bis +15° neigen und ist zudem ±30° schwenkbar. Die variable Deckenverlängerung kann teleskopiert werden und erlaubt so einen Deckenabstand zwischen 920 – 3000 mm (Bildschirmmitte). Die Verkabelung verschwindet, dank eines cleveren Zugangssystems, im Inneren der Halterung. Die Oberfläche der Deckenhalterung ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die Traglast beträgt maximal 50 kg.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4250058548603
Herstellerartikelnummer:
8600
Hersteller-Name:
HAGOR Products
Artikelbezeichnung:
Monitor-Ständer
Tragfähigkeit:
50
Farbe:
AAA873 | schwarz
Tragkraft:
50 kg
Anreißer (Online):
Deckenhalterung Small Single
Aufzählung (Online):
für Einzelbildschirme von 24 – 32“ / 61 – 81 cm Landscape- oder Portrait-Ausrichtung VESA 100 x 100 bis 200 x 200 mm Neigung 0 – 90° VESA-Aufnahme stufenlos -5 bis +15° neig und ±30° schwenkbar Deckenverlängerung 920 – 3000 mm (Bildschirmmitte) innenliegender Kabelkanal Oberfläche schlag- und kratzfest Pulverbeschichtet Traglast 50 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Deckenhalterung 24-32" Small Single
Langbeschreibung (Online):
Die Deckenhalterung PLD Small Single eignet sich für Einzelbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 24 – 32“ / 61 – 81 cm. Wahlweise können die Bildschirme in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung montiert werden. Die VESA-Standards 100 x 100 bis 200 x 200 mm werden unterstützt. Dank des inkludierten Neigungsmoduls kann die Halterung auch an Decken mit Schrägung verwendet werden, 0 – 90° sind hier möglich. Die VESA-Aufnahme lässt sich stufenlos -5 bis +15° neigen und ist zudem ±30° schwenkbar. Die variable Deckenverlängerung kann teleskopiert werden und erlaubt so einen Deckenabstand zwischen 920 – 3000 mm (Bildschirmmitte). Die Verkabelung verschwindet, dank eines cleveren Zugangssystems, im Inneren der Halterung. Die Oberfläche der Deckenhalterung ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die Traglast beträgt maximal 50 kg.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, halterung tv, Monitorhalter, Bildschirmhalter, Monitorträger, Bildschirmträger, Flachbildschirmständer, Flachbildschirmhalter, Flachbildschirmträger, Workingstation, Working-Station, Screenhalter, Screenträger, Monitorarm, Bildschirmarm, Flachbildschirmarm, Monitor-Halter, Bildschrim-Halter, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Flachbildschirm-Halter, Flachbildschirm-Träger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 104,94*
€ 6,78*
ab € 90,42*
€ 116,09*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 90,73*
€ 116,28*
€ 3,50*
ab € 95,30*
€ 120,89*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 94,62*
€ 124,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.