| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HELH2405005 Herst.-Nr.: H2405005 EAN/GTIN: 4012086873993 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein stilvoller Abfallbehälter für jede Räumlichkeit - unser eleganter „the classy“ mit zwei separaten Fächern! Mit jeweils 12 Litern Fassungsvermögen bietet er ausreichend Platz, um Ihren Abfall effizient zu trennen. Das Highlight! Durch die austauschbaren Aktivkohlefilter im Deckel werden unangenehme Gerüche erst gar nicht in den Raum geleitet. Im geschlossenen Eimer bindet die Aktivkohle die Gerüche und sorgt für ein Raumklima ohne Abfallgeruch. Unser „the classy“ besticht nicht nur durch sein modernes Design in strahlendem Weiß, sondern auch durch seine praktischen Funktionen. Dank des Soft-Close-Mechanismus schließt der Deckel sanft und geräuschlos. Kein lästiges Klappern oder Knallen mehr! Die beiden separaten Fächer ermöglichen Ihnen eine einfache Mülltrennung nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Ob in der Küche, im Büro, im Badezimmer oder in anderen Räumen - mit unserem Tretabfalleimer verstauen Sie alles dezent. Die herausnehmbaren Inneneimer erleichtern zudem das Entleeren und Reinigen.Mit seinem zeitlosen Design fügt sich unser Tretabfalleimer harmonisch in jede Umgebung ein und wird zum stilvollen Blickfang - dieser Abfalleimer setzt Akzente. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (B x T x H) 400 x 330 x 456 mm | Gewicht: | 5,8 kg | Fassungsvermögen: | 2 x 12 Liter | Anreißer (Online): | Tret-Abfallbehälter the classy, 2 x 12 Liter, ABS/Edelstahl, weiß | Aufzählung (Online): | eleganter Tretabfalleimer mit 2 Fächern keine lästigen Gerüche Dank austauschbarem Aktivkohlefilter im Deckel inkl. 2 Stück Aktivkohlefilter Edelstahl + ABS zwei separate Fächer Soft-Close-Mechanismus effiziente und stilvolle Mülltrennung modernes und zeitloses Design herausnehmbare Inneneimer 2 x 12 Liter | Kurzbeschreibung (Online): | Tret-Abfallbehälter the classy, 2 x 12 Liter, Aktivkohlefilter, ABS/Edelstahl, weiß | Langbeschreibung (Online): | Ein stilvoller Abfallbehälter für jede Räumlichkeit - unser eleganter „the classy“ mit zwei separaten Fächern! Mit jeweils 12 Litern Fassungsvermögen bietet er ausreichend Platz, um Ihren Abfall effizient zu trennen. Das Highlight! Durch die austauschbaren Aktivkohlefilter im Deckel werden unangenehme Gerüche erst gar nicht in den Raum geleitet. Im geschlossenen Eimer bindet die Aktivkohle die Gerüche und sorgt für ein Raumklima ohne Abfallgeruch. Unser „the classy“ besticht nicht nur durch sein modernes Design in strahlendem Weiß, sondern auch durch seine praktischen Funktionen. Dank des Soft-Close-Mechanismus schließt der Deckel sanft und geräuschlos. Kein lästiges Klappern oder Knallen mehr! Die beiden separaten Fächer ermöglichen Ihnen eine einfache Mülltrennung nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Ob in der Küche, im Büro, im Badezimmer oder in anderen Räumen - mit unserem Tretabfalleimer verstauen Sie alles dezent. Die herausnehmbaren Inneneimer erleichtern zudem das Entleeren und Reinigen. Mit seinem zeitlosen Design fügt sich unser Tretabfalleimer harmonisch in jede Umgebung ein und wird zum stilvollen Blickfang - dieser Abfalleimer setzt Akzente. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 12l weiß helit, edelstahl abfallbehälter, helit edelstahl-abfallbehälter, Papierkorb, Papierkörbe, Papiereimer, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,80* | € 88,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 65,22* | € 90,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|