| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70103472 Herst.-Nr.: 70103472 EAN/GTIN: 4003148734727 |
| | |
|
| | |
| Der kleine, salzige Snack, der süchtig nach mehr macht. Die Cracker in Brezelform sind hauchdünn und werden mit Sonnenblumenöl knusprig im Ofen gebacken. Frei von Konservierungsstoffen und sogar vegan. Weitere Informationen: | | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide (Weizenmehl, Gerstenmalzextrakt) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Brezel Cracker 28 x 35 g | Herstellungsland gem. LMIV: | Bulgarien | Ballaststoffe (g/100g): | 2,8 | Energie (kcal/100g): | 271 | Energie (kJ/100g): | 1.133 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 7,1 | Fett (g/100g): | 4,9 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 2,8 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 49,5 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 5,6 | Salz (g/100g): | 1,93 | Nettofüllmenge: | 28 x 35 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Zusatzstoffe gem. LMIV: | kann spuren von Sesam und Milch enthalten | Verzeichnis der Zutaten: | WEIZENmehl, Sonnenblumenöl, Salz (1,93%), Zucker, GERSTENmalzextrakt, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat; Emulgator: SOJAlecithin | Anreißer (Online): | Brezel Cracker, gesalzen, 28 Portionen à 35 g | Kurzbeschreibung (Online): | Brezel Cracker, gesalzen, 28 Portionen à 35 g | Langbeschreibung (Online): | Der kleine, salzige Snack, der süchtig nach mehr macht. Die Cracker in Brezelform sind hauchdünn und werden mit Sonnenblumenöl knusprig im Ofen gebacken. Frei von Konservierungsstoffen und sogar vegan. | Grundpreis Inhalt: | 0.980 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartoffel-Chips, Kartoffelchips, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Salz-Brezeln, Salz-Stangen, Salzbrezeln, Salzstangen, hellma gebäck, kartoffel chips, gebäck cracker, Knabbereien, Salzgebäck, Kräcker, Snack, Fingerfood, Knabbersachen, Knabberkram, Knabbermischungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,80* | € 15,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,85* | € 15,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,03* | € 16,27* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,03* | € 16,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 12,53* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|