| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945544 Herst.-Nr.: 70103472 EAN/GTIN: 4003148734727 |
| | |
|
| | |
| Vom HELLMA Laugengebäck Snack in neuer Form bekommt man einfach nicht genug, es besteht die Gefahr snackxsüchtig werden… - Da kann man nicht wiederstehen…:Hauchdünne Cracker, Lecker gesalzen, Knusprig im Ofen gebacken, Ohne Konservierungsstoffe, Mit Sonnenblumenöl, … und vegan! Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 28 Stück à 35 g | Gewicht: | ca. 980 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartoffel-Chips, Kartoffelchips, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Salz-Brezeln, Salz-Stangen, Salzbrezeln, Salzstangen, hellma gebäck, kartoffel chips, gebäck cracker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,80* | € 15,95* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,85* | € 15,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,03* | € 16,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,03* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 12,53* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|