| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70103912 Herst.-Nr.: 70103912 EAN/GTIN: 4003148739128 |
| | |
|
| | |
| Original italienisches Mürbeteiggebäck mit zart schmelzender Cremefüllung. Perfekt in der Gastronomie, in Cafés, in der Hotellerie und in Büros. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zitronen- und Schokoladencremefüllung | Allergene: | Weizenmehl, Weizenstärke, Eier, Eigelbpulver, Sojalecithin, Milch und Molkepulver, Butter, Kreuzkontamination: Erdnüsse und -erzeugnisse, Senf und -erzeugnisse. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken vor Sonnenlicht geschützt lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Crisp & Creamy Mix, Mürbeteiggebäck mit Zitronen- oder Schokoladencremefüllung | Herstellungsland gem. LMIV: | Italien | Energie (kcal/100g): | 537 | Energie (kJ/100g): | 2.242 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6 | Fett (g/100g): | 31 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 13,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 59,7 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 32 | Salz (g/100g): | 0,48 | Nettofüllmenge: | 200 Stück | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Mürbeteiggebäck mit Zitronengeschmack - Zutaten: Zitronencreme 35% (Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), VollMILCHpulver, WEIZENstärke, Maisstärke, EIgelbpulver, Zitronensaftkonzentrat 1%, Maltodextrin, Emulgator: E322; Aromen), WEIZENmehl, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), Zucker, Glukosesirup, EIER, Butter (MILCH), VollMILCHpulver, MOLKENpulver (MILCH), Emulgator: E322; Salz, Backtriebmittel: E500ii, E503ii; Aromen. Mürbeteiggebäck mit Schokolade - Zutaten: Schokoladencreme 35% (Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), Kakaopulver 9%, HASELNUSSmasse, VollMILCHpulver, Kakaomasse 3%, Schokolade 2,5% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: E322; Aromen) , Emulgator: E322; Aromen), WEIZENmehl, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), Zucker, EIER, Glukosesirup, Butter (MILCH), Kakaopulver 2,2%, Emulgator: E322; Salz, Backtriebmittel: E500ii, E503ii; Aromen. | Anreißer (Online): | Crisp & Creamy Mürbeteiggebäck mit Füllung, Zitrone und Schokolade | Aufzählung (Online): | ein Mix aus frischer Zitrone und leckerer Vollmilchschokolade außen knusprig, innen cremig einzeln verpackt perfekt als Tassenbegleiter | Kurzbeschreibung (Online): | Crisp & Creamy Mürbeteiggebäck mit Füllung, Zitrone und Schokolade, 1 Packung = 200 Stück | Langbeschreibung (Online): | Original italienisches Mürbeteiggebäck mit zart schmelzender Cremefüllung. Perfekt in der Gastronomie, in Cafés, in der Hotellerie und in Büros. | Ursprungsland: | IT | Grundpreis Inhalt: | 0.988 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, gebäckmischung, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,92* | € 21,05* | | | | | 25 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 21,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,68* | € 21,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,78* | € 22,13* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,75* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,08375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|