| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1036441 Herst.-Nr.: Hellma EAN/GTIN: 4003148723912 |
| |
|
| | |
| Hellma Gebäck Crisp & Creamy Mix 200 Stück. Anzahl der Portionen: 200. Bestandteile: Gebäck mit Zitronengeschmack - Zutaten: Zitronencreme 35% (Zucker, pflanzliche öle (Palm, Sonnenblumen), Vollmilchpulver , Weizenstärke , Maisstärke, EIgelbpulver, Zitronensaftkonzentrat 1%, Maltodextrin, Emulgator: E322; Aromen), Weizenmehl , pflanzliche Öle. Enthält Schokolade: Ja. Geschmack: Zitrone, Schokolade. Lieferumfang: 200 x Kekse. Marke: Hellma. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1360 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, hellma gebäck selection, gebäck mischung, hellma gebäckmischung, KAFFEEGEBÄCK, KEKSE, GEBÄCK, LEBKUCHEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,00* | € 21,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,04* | € 21,61* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,85* | € 22,77* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 17,01* | € 22,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 17,09* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|