Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER1871 Herst.-Nr.: 1871 EAN/GTIN: 4008705702454 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Markierungspunkte in Kleinpackung Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Anreißer (Online): | Markierungspunkte Ø 19 mm, 100 Etiketten, permanent haftend, Packung mit 5 Blatt, gelb | Aufzählung (Online): | ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet nicht geeignet für das Bedrucken mit PC FSC®-zertifiziertes Etikettenmaterial, aus vorbildlichen Wäldern chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Kurzbeschreibung (Online): | Markierungspunkte Ø 19 mm, 100 Etiketten, permanent haftend, für Handbeschriftung, Packung mit 5 Blatt, gelb | Langbeschreibung (Online): | Vielzweck-Markierungspunkte in Kleinpackung | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, markierungspunkte 19 mm, bewertungspunkte, haftetiketten herma, Klebepunkte, Markierpunkte, Moderationspunkte, Moderatorenpunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Moderations-Klebepunkte, Moderations-Smiley, Moderationsklebepunkte, Bewertungsklebepunkte, Markierungsklebepunkte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,68* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 0,69* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,19* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,265* | € 1,587* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,01265* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|