Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HER19492 Herst.-Nr.: 19492 EAN/GTIN: 4008705194921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellhefter DIN A4 aus transluzenter Polypropylen-Folie mit Metallheftzunge und Beschriftungsetikett• in 14 Farben erhältlich • mit Beschriftungsetikett und Einstecktasche• für mehr Spaß, Ordnung und Erfolg in der Schule und zu Hause Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hellblau | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | 240 x 310 mm | Ausführung: | mit Beschriftungsschild/Namensetikett | Anreißer (Online): | Schnellhefter, für DIN A4, transluzent, PP, farbiger Vorder- und Rückdeckel, hellblau | Kurzbeschreibung (Online): | Schnellhefter DIN A4, transluzent, PP, farbiger Vorder- und Rückdeckel, Einstecktasche, hellblau | Langbeschreibung (Online): | Schnellhefter DIN A4 aus transluzenter Polypropylen-Folie mit Metallheftzunge und Beschriftungsetikett • in 14 Farben erhältlich • mit Beschriftungsetikett und Einstecktasche • für mehr Spaß, Ordnung und Erfolg in der Schule und zu Hause | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, sammelmappen din a4 blau polypropylen, a4 klarsichthefter, klarsichthefter blau, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Karton-Schnellhefter, Kunststoffhefter, Kunststoffschnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastikschnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Kunststoffsichthefter, Plastiksichthefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,91* | € 1,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,98* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 1,06* | € 2,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|