Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP hellblau
Schnellhefter A4 PP hellblau
Schnellhefter A4 PP hellblau
Schnellhefter A4 PP hellblau
Schnellhefter A4 PP hellblau
Artikel-Nr.:
     467-HERM19492
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19492
EAN/GTIN:
     4008705194921
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
  • Transluzenter farbiger Vorder- und Rückendeckel
  • aus stabiler Polypropylen-Folie
  • für Format DIN A4
  • robuste Metallzunge
  • mit Beschriftungsetikett
  • Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
hellblau
Farbe der Rückseite:
hellblau
Farbe der Vorderseite:
hellblau
Höhe:
310 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,75*
2 Tage
102
3
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,77*
1 Tag
102
3
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,84*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,94*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.