Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoflexband, 10 mm x 10 m, zuschneidbar, beschriftbar, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol12610gn_a01.jpg
images/web_details/hol12610gn_a01.jpg
images/web_details/hol1261001_b01.jpg
images/web_details/hol12610rt_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL12610GN
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261005
EAN/GTIN:
     4013695007878
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
10 mm x 1 m
Anreißer (Online):
Magnetoflexband, 1000 x 10 mm, zuschneidbar, beschriftbar, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetoflexband, 10 mm x 10 m, zuschneidbar, beschriftbar, grün
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: magnetband grün, magnetoplan magnetband, magnetband, Magnet-Band, Magnetbänder, Magnet-Bänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,03*
€ 7,31*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 7,40*
3 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 8,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,80*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 114,82*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 97,52*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.