Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoflex-Band grün 10mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetoflex-Band grün 10mm x 1m
Magnetoflex-Band grün 10mm x 1m
Artikel-Nr.:
     4012-623202
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261005
EAN/GTIN:
     4013695007878
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
";Magnetoflex-Bänder

• Haften magnetisch auf Plantafeln
• Zur Festlegung der Planungszeiträume
• Wiederbeschreibbar mit wasserlöslichen Markern
• Mit rückseitig aufgedruckter Zentimeterskala
• Weitere Bandbreite auf Anfrage

"
Weitere Informationen:
Farbe Oberfläche:
grün
Länge:
1 m
Breite:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
1261005
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnetband grün, magnetoplan magnetband, magnetband, 30704729, Beschriftungsband, Boardmarker-Satz, für, Magnete, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Magnetoflexband, Magnetoflex-Bänder, Magnetwandleisten, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 7,24*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,35*
1
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 7,76*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 8,72*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00761* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,01*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 96,33*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.