Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Ergo, Ø 30mm, weiß, Haftkraft 700g, Packung à 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1664000_a1.jpg
images/web_details/hol1664000_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1664000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664000
EAN/GTIN:
     4013695043258
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85051910
Tragfähigkeit:
700
GTIN:
4013695043258
Herstellerartikelnummer:
1664000
Hersteller-Name:
HOLTZ OFFICE SUPPORT
Marke:
magnetoplan®
Produkttypbezeichnung:
Ergo
Sonderform:
rund
Artikelbezeichnung:
Magnete
Farbe:
AAA872 | weiß
Durchmesser in mm:
30
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück
Format:
Ø 30 mm, Tragkraft 0,7 kg
Tragkraft:
0,7 kg
Anreißer (Online):
Ergo-Magnet, Ø: 30mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Magnet Ergo, Ø 30mm, weiß, Haftkraft 700g, Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,25*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,58*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,73*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 4,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 5,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,13*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,62*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,63*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,83*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
1665100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.