Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Cartrdige 13A, für HP Drucker, ca. 2.500 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hpaq2613a_a01.jpg
images/web_details/hpaq2613a_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HPAQ2613A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2613A
EAN/GTIN:
     808736420389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Druckkassette
für Geräte-Typ:
LaserJet 1300 Serie
Seitenleistung:
2.500
Anreißer (Online):
Toner Cartrdige 13A, für HP Drucker, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Toner Cartrdige 13A, für HP Drucker, ca. 2.500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 1300; LaserJet 1300 N; LaserJet 1300 Series; LaserJet 1300 T; LaserJet 1300 XI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,15*
ab € 57,61*
€ 75,64*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 58,27*
€ 75,73*
€ 3,50*
ab € 62,07*
€ 80,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,32*
€ 94,47*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 76,89*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.