Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q2613A (13A) - Schwarz - Kapazität: 2.500 Seiten (Q2613A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 13A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     2753I-314263
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2613A
EAN/GTIN:
     0808736420389
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 13A - Q2613A - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 2500 Seiten - für LaserJet 1300, 1300n, 1300xi
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q2613A
Modell  HP 13A
EAN/UPC  0808736420389

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 13A - Q2613A - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  LaserJet 1300, 1300n, 1300xi

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  33.3 cm
Transporttiefe  14.2 cm
Transporthöhe  19.8 cm
Transportgewicht  1.07 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 2500 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet 1300, 1300n, 1300xi

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Transportbreite:
33.3 cm
Transporttiefe:
14.2 cm
Transporthöhe:
19.8 cm
Transportgewicht:
1.07 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 2500 Seiten
Entwickelt für:
HP LaserJet 1300, 1300n, 1300xi

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 1300; LaserJet 1300 N; LaserJet 1300 Series; LaserJet 1300 T; LaserJet 1300 XI
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 2613, q2613a, 1300, schwarz, laserjet, 2500, toner, seiten, tonerpatrone, kapazität:, original, druckkassetten, 2.500, opq2613adk, cartridge, black, kapazitt, 1300n, kapazität, 1300/1300n, stück, hewlettpackard, produktfamilie, q2613, smart, drucktechnologie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,15*
ab € 57,61*
€ 75,64*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 58,27*
€ 75,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,07*
€ 80,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,32*
€ 94,47*
€ 4,95*
ab € 76,89*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.