Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4606 CC, 2x15mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ide46061131_a1.jpg
images/web_details/ide46061131_a1.jpg
images/web_details/ide46061131_a2.jpg
images/web_details/ide46061131_a3.jpg
images/web_details/ide46061131_a4.jpg
images/web_details/ide46061131_a5.jpg
images/web_details/ide46061131_a6.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IDE46061131
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     46061131
EAN/GTIN:
     4019364745102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
• aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier• Flügelwalze für automatische Dosierung des Knüllpapiers• zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten• Lichtschranke für automatischen Start/Stopp• abklappbarer Zuführtisch• Haupt- und Not-Aus-Schalter• Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart.• MehrfunktionsSchaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole• hochwertiges, robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl• kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung• Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen• Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offerner Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter• fahrbar durch Laufrollen• 2 Jahre Garantie auf alle Teile
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Partikelgröße: 2 x 15 mm, Leistung (70 g/qm): 35-45 Blatt Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-5
Anreißer (Online):
Aktenvernichter 4606CC, Partikelschnitt 2x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 30-39 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter 4606 CC, 2x15mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 30-39 Blatt, Auffangvolumen 230 Liter
Langbeschreibung (Online):
• aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier • Flügelwalze für automatische Dosierung des Knüllpapiers • zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp • abklappbarer Zuführtisch • Haupt- und Not-Aus-Schalter • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. • MehrfunktionsSchaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole • hochwertiges, robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl • kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung • Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen • Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offerner Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter • fahrbar durch Laufrollen • 2 Jahre Garantie auf alle Teile
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.218,93*
€ 6.333,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.941,42*
€ 7.139,19*
Lager 273
Frei Haus
ab € 7.579,37*
€ 7.962,55*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.962,55*
€ 9.475,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.942,56*
€ 9.451,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.867,60*
€ 9.362,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.579,37*
€ 9.019,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000030
ab € 94,79*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.