Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47261 Herst.-Nr.: 47261 EAN/GTIN: 4021068472611 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Laptoptasche aus edlem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 17" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B x T) 28 x 39 x 12 cm | Außenmaße: | 28 x 39 x 12 cm | Anreißer (Online): | Laptoptasche Percent, Echtleder, grau | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen Tragegriff Reißverschlussfach auf der Rückseite Trolleyband Überschlag mit Steckverschlüssen Fronttasche unter dem Überschlag Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach, Organisationsfach, Reißverschlussfac, 2 Stiftschlaufen Außenmaße: ca. 28 x 39 x 12 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 23 x 36 x 3 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Laptop-Tasche Percent, Echtleder, grau, Außenmaße: ca. 28 x 39 x 12 cm | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige Laptoptasche aus edlem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 17" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche lightpak, laptop tasche, laptop-tasche grau, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 107,30* | € 114,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 108,31* | € 118,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 115,62* | € 122,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,40* | € 137,48* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 130,22* | € 142,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|