Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche PRIDE AND SOUL 47261 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292320
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292320
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292320
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47261
EAN/GTIN:
     4021068472611
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
PRIDE AND SOUL Laptoptasche 47261. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Echtleder: Ja. Fassungsvermögen: 13 L. Verschlussart: Verschlussklappe. Material: Leder. Material Bezug: Leder. Produktlinie: Percent. Tiefe: 120 mm. Höhe: 280 mm. Breite: 390 mm. Gewicht: 1450 g. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1450 g
Farbe:
Grau
Höhe:
280 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 97,64*
€ 123,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 136,28*
€ 5,50*
ab € 109,49*
€ 140,82*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 119,54*
€ 149,87*
€ 2,95*
ab € 131,57*
€ 168,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.