| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-KAJ2 Herst.-Nr.: 327551 EAN/GTIN: 4037400344737 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softes Joghurt-Fruchtgummi in Fruchtform. In den Geschmacksrichtungen Zitrone, Birne, Kirsche, Erdbeere, Heidelbeere und Himbeere. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Allergene: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Katjes Yoghurt-Gums, Fruchtgummi mit Magermilchjoghurtpulver, 175 g | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 330 | Energie (kJ/100g): | 1.402 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 2 | Fett (g/100g): | 0,2 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 77 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 53 | Salz (g/100g): | 0,45 | Nettofüllmenge: | 175 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich | Zusatzstoffe gem. LMIV: | Enthält: Geliermittel (GELLING_AGENT) | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Maltodextrin, 6 % MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Geliermittel: Pektine, Säureregulatoren: Natrium-Kaliumtartrat und Kaliumcitrate, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, natürliche Aromen, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Karotte, Schwarze Karotte, Apfel, Zitrone, Rotkohl, Heidelbeere), Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Carnaubawachs | Anreißer (Online): | Katjes Yoghurt-Gums, Softes Joghurt-Fruchtgummi, 175 g | Aufzählung (Online): | mit natürlichen Aromen und Farben für Vegetarier geeignet | Kurzbeschreibung (Online): | Katjes Yoghurt-Gums, Softes Joghurt-Fruchtgummi, Geschmacksrichtungen: Zitrone, Birne, Kirsche, Erdbeere, Heidelbeere und Himbeere, 175 g | Langbeschreibung (Online): | Softes Joghurt-Fruchtgummi in Fruchtform. In den Geschmacksrichtungen Zitrone, Birne, Kirsche, Erdbeere, Heidelbeere und Himbeere. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.300 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,70* | € 1,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,76* | € 1,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 0,84* | € 1,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 175 Gramm (ab € 0,004* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|