Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband correctable Gr. 153C, schwarz für Brother AX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/kor153_a1.jpg
images/web_details/kor153_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KOR153
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G153CFS
EAN/GTIN:
     4045257615344
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Mit diesem kompatiblen Farbband von Kores ist Ihre Schreibmaschine wieder einsatzbereit. Durch den Einsatz Hochqualitativer Materialien und der präzisen Verarbeitung ist das Farbband langlebig und sorgt für ein sauberes Schriftbild.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96121010
Ausführung:
Correctable | Farbband Correctable, 8mm/155m
GTIN:
4045257615344
Herstellerartikelnummer:
G153CFS
Hersteller-Name:
Kores
Marke:
Kores
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
Gr. 153C
Artikelbezeichnung:
Farbbänder
Farbe:
AAA873 | schwarz
Breite in mm:
8
Verwendung für Gerätetyp:
Brother AX 10
Länge des Bandes:
155
für Geräte-Typ:
Brother AX 10
Anreißer (Online):
Farbband correctable Gr. 153C, schwarz, kompatibel
Aufzählung (Online):
Korrigierbar Gerätetyp: Brother Schreibmaschinen AX Modelle Typbezeichnung / Gruppe: 153 C Werkstoff: Carbon Maße: 8 mm x 155 m (B x L) Farbintensiv Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband correctable Gr. 153C, schwarz für Brother AX 10
Langbeschreibung (Online):
Mit diesem kompatiblen Farbband von Kores ist Ihre Schreibmaschine wieder einsatzbereit. Durch den Einsatz Hochqualitativer Materialien und der präzisen Verarbeitung ist das Farbband langlebig und sorgt für ein sauberes Schriftbild.
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, carbonband, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassetten, Nylonfarbband, Nylonfarbbänder, Nylon-Farbband, Nylon-Farbbänder, Nylonfarbkassetten, Nylon-Farbkassetten, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Farbbänder, Drucker-Band, Drucker-Bänder, Farbband-Kassette, Nylon-Band, Nylonbänder, Nylon-Bänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 4,95*
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 4,95*
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 5,64*
8 Tage
29
€ 5,87*
ab € 6,09*
€ 6,55*
9 Tage
311
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.