Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KOR51NSSR Herst.-Nr.: G051NSSR EAN/GTIN: 4045257605123 |
| |
|
| | |
| Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Abmessungen: | Farbband Gr. 51 NS, Seide, schwarz/rot, 13 mm / 6 m | Ausführung: | Farbband Gr. 51 NS, Seide, 13 mm x 6 m | für Geräte-Typ: | Canon und Olympia | Anreißer (Online): | Farbband Gr. 51NS, schwarz/rot | Kurzbeschreibung (Online): | Farbband Gr. 51NS, schwarz/rot, Seide | Langbeschreibung (Online): | Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassetten, Nylonfarbband, Nylonfarbbänder, Nylon-Farbband, Nylon-Farbbänder, Nylonfarbkassetten, Nylon-Farbkassetten, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Farbbänder, Drucker-Band, Drucker-Bänder, Farbband-Kassette, Nylon-Band, Nylonbänder, Nylon-Bänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,10* | € 4,88* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,38* | € 5,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,64* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|