Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 51 Seide schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Gr. 51 Seide schwarz/rot
Farbband Gr. 51 Seide schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG051NSSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G051NSSR
EAN/GTIN:
     4045257605123
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
  • Farbband für Rechenmaschinen
  • Gruppe 51
  • Seide
  • schwarz/rot
  • für Modell Canon, Olympia
  • 13mm/6m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
6 m
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
schwarz/rot
Gruppen-Nr.:
51
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, Doppelspule, Farbband, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, Schreibmaschinenfarbband, SchreibmaschinenZubehör, Seiden, Seiden-Farbband, SeidenFarbband, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
282
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,43*
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 4,66*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,81*
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,37*
8 Tage
519
€ 5,00*
ab € 4,66*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.