Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 51, schwarz/rot, Breite 13 mm, Länge 4 m, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/kor51nysr_a1.jpg
images/web_details/kor51nysr_a1.jpg
images/web_details/kor51nysr_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KOR51NYSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G051NYSR
EAN/GTIN:
     4045257615122
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Abmessungen:
Farbband Gr. 51, Nylon, schwarz/rot, 13 mm x 4 m (B x L)
Ausführung:
Farbband Gr. 51, Nylon, 13 mm x 4 m
für Geräte-Typ:
CP 1000, 1008-Serie, 1010 (Canon), MP 25-Serie, 141-Serie, 142-Serie, 1200-Serie, 1211-Serie, 1411-Serie (Canon), P 29DIV (Canon), DR 320-Serie, 420-Serie, 520-Serie (Casio), FR 620RE, 620TEC (Casio), 350DP-Serie, 355-Serie (Citizen), Logos 902 (Olivetti), CPD 512-Serie, 5212-Serie, 5314E (Olympia)
Anreißer (Online):
Farbband Gr. 51, schwarz/rot
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband Gr. 51, schwarz/rot, Breite 13 mm, Länge 4 m, Nylon
Langbeschreibung (Online):
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband nylon, farbrolle für tischrechner, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassetten, Nylonfarbband, Nylonfarbbänder, Nylon-Farbband, Nylon-Farbbänder, Nylonfarbkassetten, Nylon-Farbkassetten, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Farbbänder, Drucker-Band, Drucker-Bänder, Farbband-Kassette, Nylon-Band, Nylonbänder, Nylon-Bänder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,81*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 2,92*
9 Tage
356
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,00*
1 Tag
771
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,05*
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.