Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, DIN A4+, weiß, Fassungsvermögen: 105 mm extra breit, Pappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lad350000043_a01.jpg
images/web_details/lad350000043_a01.jpg
images/web_details/lad350000008_s1.jpg
images/web_details/lad350000042_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LAD350000043
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420039
EAN/GTIN:
     4006144578197
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler überbreit. Für Format DIN A4. Aus stabilem Karton mit Griffloch. Rückenbreite: 10,5 cm. Außenmaße (H x B x T): 310 x 105 x 260 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 320 x 105 x 260 mm
GPSR Hersteller E-Mail:
corporate.de@hamelinbrands.zendesk.com
GPSR Hersteller Name:
Hamelin GmbH
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Gronau
GPSR Hersteller PLZ:
31028
GPSR Hersteller Straße:
Robert-Hamelin-Str. 1
GPSR Hersteller Telefon:
+49 5182 901-0
GPSR Hersteller Website:
www.hamelinbrands.com
Anreißer (Online):
Stehsammler DIN A4, Pappe, extra breit, Rückenbreite 10,5 cm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Stehsammler, DIN A4+, weiß, Fassungsvermögen: 105 mm extra breit, Pappe
Langbeschreibung (Online):
Stehsammler überbreit. Für Format DIN A4. Aus stabilem Karton mit Griffloch. Rückenbreite: 10,5 cm. Außenmaße (H x B x T): 310 x 105 x 260 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler pappe weiß, stehsammler pappe, stehsammler karton, Archivsammler, Archiv-Sammler, Zeitschriften-Sammler, Katalogsammler, Katalog-Sammler, Zeitungssammler, Zeitungs-Sammler, Katalogständer, Katalog-Ständer, Zeitschriftenständer, Zeitschriften-Ständer, Zeitungsständer, Zeitungs-Ständer, Zeitungsbox, Zeitungs-Box, Zeitschriften-Box, Katalogbox, Katalog-Box, Steh-Sammler, Altablagesammler, Altablage-Sammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,85*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,35*
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,41*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,44*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.