Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe WOW A4, violett. 6 Fächer, Gummizugverschluss, Füllmenge: 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4589vimt_a1.jpg
images/web_details/lei4589vimt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4589VIMT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890062
EAN/GTIN:
     4002432106035
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Abmessungen:
(H x B x T) 330 x 38 x 245 mm
Fassungsvermögen:
250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Projektmappe WOW, PP, 5 Fächer, DIN A4, violett
Kurzbeschreibung (Online):
Projektmappe WOW A4, violett. 6 Fächer, Gummizugverschluss, Füllmenge: 250 Blatt, Maße: 330 x 245 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, fächermappe leitz 6 fächer pp, projektmappe, leitz projektmappe, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappen, Sortiermappen, Unterlagenmappen, Organisationsmappen, Fächertaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 10,64*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,97*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,42*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 12,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.