Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe Wow A4 PP 6 Fächer violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Projektmappe Wow A4 PP 6 Fächer violett
Projektmappe Wow A4 PP 6 Fächer violett
Projektmappe Wow A4 PP 6 Fächer violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45890062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890062
EAN/GTIN:
     4002432106035
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Fächermappe WOW, für die Projektorganisation
  • 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 330 x 245 x 38 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Blattformat:
A4
Breite:
330 mm
Farbe:
violett
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
violett
Farbname:
violett
für Format:
A4
Höhe:
245 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
38 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, fächermappe leitz 6 fächer pp, projektmappe, leitz projektmappe, 4589, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 10,64*
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,42*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 12,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.