| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LVI1085811 Herst.-Nr.: 1085811 EAN/GTIN: 4027268336463 |
| |
|
| | |
| Geschenkset Wellnessdusche Duschgel 200ml+Handtuch 500 mm x 300 mm Motiv Katze Weitere Informationen: | | Abmessungen: | ( B x L x H ) 70 mm x 130 mm x 210 mm | Ausführung: | Motiv Katze | Nenninhalt: | 200 ml | verantwortliche Person: | Dr. Heike Bade-Wegner, Sicherheitsbewerterin, Logocos Naturkosmetik GmbH & Co. KG, 31020 Salzhemmendorf | Verwendungszweck: | Das Naturkosmetik Duschgel überzeugt durch seine hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffe, die die Haut sanft reinigen und pflegen. Ohne künstliche Farb- und Duftstoffe. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen. | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet! | Anreißer (Online): | Duschgel 200ml+Handtuch Motiv Katze | Aufzählung (Online): | zertifizierte Naturkosmetik-Duschgel 200 ml vegane Formel Lotusblütenextrakt weißer Bio-Teeextrakt floraler Duft Bio-Aloe Vera Handtuch aus 100 % Baumwolle 500 mm x 300 mm Öko-Tex Standard 100 auf Schadstoffe getestet und zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Geschenkset Duschgel 200ml+Handtuch Motiv Katze | Langbeschreibung (Online): | Geschenkset Wellnessdusche Duschgel 200ml+Handtuch 500 mm x 300 mm Motiv Katze | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, duschbad, Showergel, Schowergel, Duschseife, Körperpflege, Gästehandtuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 8 | | € 5,49* | ab € 5,48* | € 7,48* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,57* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|