Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkset Duschgel 200ml+Handtuch Motiv Lama


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lvi1086731_a01.jpg
images/web_details/lvi1086731_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LVI1086731
Hersteller:
     La Vida
Herst.-Nr.:
     1086731
EAN/GTIN:
     4027268337132
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Geschenkset Wellnessdusche Duschgel 200ml+Handtuch 500 mm x 300 mm Motiv Lama
Weitere Informationen:
Abmessungen:
( B x L x H ) 70 mm x 130 mm x 210 mm
Ausführung:
Motiv Lama
Nenninhalt:
200 ml
verantwortliche Person:
Dr. Heike Bade-Wegner, Sicherheitsbewerterin, Logocos Naturkosmetik GmbH & Co. KG, 31020 Salzhemmendorf
Verwendungszweck:
Das Naturkosmetik Duschgel überzeugt durch seine hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffe, die die Haut sanft reinigen und pflegen. Ohne künstliche Farb- und Duftstoffe. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Duschgel 200ml+Handtuch Motiv Lama
Aufzählung (Online):
zertifizierte Naturkosmetik-Duschgel 200 ml vegane Formel Lotusblütenextrakt weißer Bio-Teeextrakt floraler Duft Bio-Aloe Vera Handtuch aus 100 % Baumwolle 500 mm x 300 mm Öko-Tex Standard 100 auf Schadstoffe getestet und zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Geschenkset Duschgel 200ml+Handtuch Motiv Lama
Langbeschreibung (Online):
Geschenkset Wellnessdusche Duschgel 200ml+Handtuch 500 mm x 300 mm Motiv Lama
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hand tuch, Duschgel, Showergel, Schowergel, Duschseife, Körperpflege, Gästehandtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.