| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-LVI3816731 Herst.-Nr.: 3816731 EAN/GTIN: 4027268318421 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brotdose 970ml 4-tlg, verschiebbarer Trennsteg, inkl. Bambusbrettchen mit Motiv Lama Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | ( B x L x H ) 120 mm x 197 mm x 73 mm | Ausführung: | Motiv Lama | Fassungsvermögen: | 970ml | Anreißer (Online): | Brotdose 970ml 4-tlg Motiv Lama | Aufzählung (Online): | verschiebbarer Trennsteg zweiteiliger Deckel ein Bambusbrettchen Brettchen mit Laser eingebranntem Motiv Elastikband Spülmaschinen geeignet Fassungsvermögen: 970 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Brotdose 970ml 4-tlg, verschiebbarer Trennsteg, Motiv Lama | Langbeschreibung (Online): | Brotdose 970ml 4-tlg, verschiebbarer Trennsteg, inkl. Bambusbrettchen mit Motiv Lama | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, Trennsteg, schneidbrett, Lunchboxen, Butterbrotboxen, Brotdosen, Butterbrotdosen, Brotbüchsen, Butterbrotbüchsen, Frühstücksboxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |