| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAUECOMJ455WS Herst.-Nr.: 7263102 EAN/GTIN: 4002390092586 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger Tischrechner mit 8-stelligem großen, ergonomisch angewinkeltem Display für besseres Ablesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Gehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff | Anreißer (Online): | Tischrechner ECO MJ 455, 8 Stellen, Solarbetrieb, weiß | Aufzählung (Online): | gummierte Tasten sorgen dafür das die Finger nicht abrutschen kompakte Größe abgerundete Ecken Funktionen: 3-Tasten-Speicher Prozentrechnung Wurzelberechnung Vorzeichenwechsel automatische Abschaltung gut für die Umwelt: Solarbetrieb - keine Batterien notwendig volle Funktionsfähigkeit schon ab 50 Lux | Kurzbeschreibung (Online): | Tischrechner ECO MJ 455, 8 Stellen, Solarbetrieb - keine Batterie, Gehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff, weiß | Langbeschreibung (Online): | Nachhaltiger Tischrechner mit 8-stelligem großen, ergonomisch angewinkeltem Display für besseres Ablesen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, Kalkulator, Rechner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,48* | € 7,23* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,41* | € 7,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,13* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|