| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY1175K3545 Herst.-Nr.: 1175_K3_545 EAN/GTIN: 4032376015759 |
| | |
|
| | |
| Schlanker Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und dekorativer Rautensteppung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schlamm | Ausführung: | Kufengestell schwarz | Gewicht: | 9,2 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Tresenhocker 1175, Sitzschale mit Rautensteppung, Kunstleder Vintage Look schlamm, Kufengestell schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker mySOLO mit gepolsterter Sitzschale Kunstleder Vintage Look mit Rautensteppung Sitzhöhe: 65 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 43 / 39 cm Belastbarkeit: 120 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Tresenhocker 1175, Sitzschale in Kunstleder, schlamm, Vintage Look mit Rautensteppung, Kufengestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Schlanker Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und dekorativer Rautensteppung. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, arbeitsdrehhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 182,62* | € 238,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,86* | € 328,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|